1051 SYSTEM SIL400 SILICONE IND.TRASPARENTE ML 310

SIL400 Industria Trasparente

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:1051
Rubix:160000000024262
EAN:8002565010526
1051 SYSTEM SIL400 SILICONE IND.TRASPARENTE ML 310

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 1051 SYSTEM SIL400 SILICONE IND.TRASPARENTE ML 310


Sigillante siliconico per applicazioni di tipo industriale, dove siano richieste sigillature ad elevata resistenza: motori, pompe, turbine, caldaie, giunti di porte di forni, impianti chimici ed elettrici. Monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti.

Punti di forza

Polimerizzazione rapida. Facilmente applicabile. Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C, con punte di 300°C). Buone proprietà dielettriche. Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità310 ml
Quantità del paccocartuccia
9,10 IVA esclusa
/ Unità
11,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore