TUFGEAR SPRAY 400ML 18105

Spray Tufgear

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:TUFGEAR SPRAY 400ml
Rubix:999180900003032
Produttore:18105
EAN:5024747181056
TUFGEAR SPRAY 400ML 18105

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : TUFGEAR SPRAY 400ML 18105


Spray a doppia vita, per impieghi gravosi, con ingranaggio aperto.
Un grasso per ingranaggi aperti ad alta viscosità e per impieghi gravosi, che contiene una miscela di solidi ad alto carico per fornire eccellenti proprietà anti-pitting.

Punti di forza

Eccellente resistenza alla corrosione, per proteggere in condizioni di umidità e persino di bagnato. Eccezionali prestazioni EP. Il film sottile riduce al minimo l'attrazione di polvere e sporco. Eccellente capacità di carico. Resistente all'acqua. Intervallo di temperatura da -10°C a +100°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima100 °C
31,10 IVA esclusa
/ Unità
37,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione