DRY PTFE SPRAY (NSF REGISTERED) 400ML 34235

Lubrificante secco PTFE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:DRY PTFE SPRAY 400ml
Rubix:999180400102246
Produttore:34235
EAN:5024747342358
DRY PTFE SPRAY (NSF REGISTERED) 400ML 34235

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DRY PTFE SPRAY (NSF REGISTERED) 400ML 34235


DRY PTFE Spray non macchia e non aderisce alle superfici trattate. Può essere utilizzato in aree di produzione dove è tollerato il contatto accidentale con prodotti alimentari. Per una maggiore sicurezza, il tappo e il diffusore dell'aerosol sono rilevabili in linea di produzione grazie alla tecnologia DETEX.
*DRY PTFE Spray* is a non-toxic, non-staining dry PTFE lubricant, ideal for use in environments where wet lubricants cannot be tolerated, e.g. dusty environments such as paper mills and bakeries. DRY PTFE Spray can be applied to pivots, links, pin and pulleys to prevent wear and extend component life. It is also ideal for use an as anti-stick agent on chutes and slides. The dry film is made up of a high level of sub-micron PTFE that provides light but very long lasting protection, giving extended re-lubrication intervals. NSF H1, ISO 21469 and Halal certified

Punti di forza

Sub-micron PTFE coats surface to prevent wear and extend equipment life. Dry film lubricates where wet lubricant cannot be tolerated, e.g. dusty environments. Acts as a non-staining, anti-stick agent; ideal for chutes and slides. NSF H1 registered, ISO 21469 certified, and WRAS Approved for full audit compliance.

Applicazioni

Ideal for use in environments where wet lubricants cannot be tolerated, e.g. dusty environments such as paper mills and bakeries.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima270 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione