OXYLUBE SPRAY 400ML 10125

Spray Oxylube

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:OXYLUBE SPRAY 400ml
Rubix:999180900002886
Produttore:10125
EAN:5024747101252
OXYLUBE SPRAY 400ML 10125

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : OXYLUBE SPRAY 400ML 10125


Lubrificante a film secco al bisolfuro di molibdeno per meccanismi di scorrimento.
OXYLUBE Spray fornisce un film di disolfuro di molibdeno ad altissimo contenuto. È progettato per lubrificare i meccanismi di scorrimento, in particolare in ambienti con ossigeno o sotto vuoto, come: Cuscinetti a strisciamento, Perni, Camme, Slitte. OXYLUBE Spray è adatto anche per le applicazioni in cui la contaminazione da sostanze chimiche aggressive o da solventi a base di petrolio, oli e grassi distruggerebbe i lubrificanti convenzionali.

Punti di forza

Impedisce il pick-up, la formazione di gallerie e il grippaggio.
Resistente a carichi elevati (fino a 7.000 kg/cm2).
Associato a resina inorganica, adatto ad ambienti con ossigeno e sottovuoto.
Adatto a componenti di precisione e a filettatura fine.
Gamma di temperature da -200ºC a +450ºC.

Applicazioni

OXYLUBE Spray fornisce un film di disolfuro di molibdeno ad altissimo contenuto. È progettato per lubrificare meccanismi scorrevoli, in particolare in ambienti con ossigeno o sotto vuoto, come:
* Cuscinetti a strisciamento
* Perni
* Camme
* Guide
OXYLUBE Spray è adatto anche per le applicazioni in cui la contaminazione da parte di sostanze chimiche aggressive o di solventi, oli e grassi a base di petrolio distruggerebbe i lubrificanti convenzionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima450 °C
33,45 IVA esclusa
/ Unità
40,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione