COLD EFFECT LUBRICANT WITH MOS2 - 500 ML 895136

Lu-6 - lubrificante a freddo con grasso mos2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:895136
Rubix:999230630043214
EAN:3660338474989
COLD EFFECT LUBRICANT WITH MOS2 - 500 ML 895136

Riepilogo info tecniche

Capacità650 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : COLD EFFECT LUBRICANT WITH MOS2 - 500 ML 895136


Shock criogenico intenso sulle superfici metalliche (-39°C) e creazione di microfessure. Il grasso al disolfuro di molibdeno raggiunge in profondità le giunzioni bloccate per fornire una lubrificazione efficace anche nelle aree più arrugginite. Crea un'emulsione di lunga durata resistente alla corrosione per facilitare la lubrificazione continua. Ideale per giunti filettati, cerniere, perni, serrature, accoppiamenti meccanici, funi metalliche, valvole, assi, nastri, ecc.

Punti di forza

Doppio effetto freddo + penetrazione per condizioni estreme e ossidate.

Applicazioni

Olio penetrante con effetto di shock termico per allentare le parti corrose e proteggere i metalli dalla corrosione.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità650 ml
3,31 IVA esclusa
/ Unità
4,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore