101450160U MOLYKOTE G4500 400GR

Grasso sintetico Molykote G-4500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Molykote:G-4500 FM / 400g
Rubix:160000000924189
Produttore:4045332
EAN:5413278390288
101450160U MOLYKOTE G4500 400GR
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 101450160U MOLYKOTE G4500 400GR


Lubrificante speciale che combina i vantaggi di un ampio intervallo di temperatura con una grande compatibilità con diversi materiali. Può essere utilizzato in applicazioni alimentari con miscelatori, motori, trasportatori, apparecchiature a bassa temperatura, macchine per l'imballaggio e molte altre applicazioni nell'industria alimentare o al di fuori di essa in cui è richiesto il grasso bianco. Tali applicazioni possono essere richieste nell'industria del mobile, per strumenti, apparecchiature fotografiche e ottiche.

Punti di forza

Grasso sintetico multiuso al teflon per l'impiego nell'industria alimentare, Eccellenti proprietà lubrificanti, Buona capacità di carico, Ampio intervallo di temperatura, Compatibile con la maggior parte dei materiali.

Applicazioni

Assemblaggio e manutenzione, Motori, Nastri trasportatori, Apparecchiature a bassa temperatura, Macchine per l'imballaggio, Industria alimentare, Ebanisteria, Produzione di strumenti di precisione, Fotografia, Ottica.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccocartuccia
Tipologiagrasso sintetico
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,34 IVA esclusa
/ Unità
38,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità

selezionare le varianti (3)