Riferimenti
Nils:050416
Rubix:999190500026149
Produttore:050416

Dettagli del prodotto : 050416-GRASSO SPRAY CHAIN FOOD 400ML
CHAIN FOOD Spray è un lubrificante atossico per catene di colore chiaro, inodore, a base di un olio completamente sintetico. Grazie alla sua particolare formulazione esso abbina requisiti di atossicità con eccellenti proprietà lubrificanti.
Punti di forza
CHAIN FOOD Spray è un prodotto fisiologicamente innocuo, formulato secondo FDA 21 CFR 178.3570 e certificato NSF H1. Il prodotto è conforme alla BRC Global Standard for Food Safety.
Applicazioni
- Catene
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | chain food spray |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
