DRY PTFE LUBRICANT - 500 ML 895134
Lu-5 lubrificante secco al ptfe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:862390
Spartex:895134
Rubix:999230630043213
EAN:3660338474972
Documenti
Dettagli del prodotto : DRY PTFE LUBRICANT - 500 ML 895134
Lubrificante privo di olio, che lascia una pellicola asciutta di lubrificante e protettore in politetrafluoroetilene (PTFE). Altamente resistente agli acidi, ai solventi clorurati e fluorurati. Lubrifica le superfici in plastica e metallo. Ottimo agente antiaderente e distaccante (resina, poliestere, epossidico, elastomero...). Facilita la pulizia delle pareti delle cabine di verniciatura. Elevata resistenza agli acidi e ai solventi non clorurati o fluorurati. Lubrificazione a secco di superfici plastiche e metalliche: cinghie, nastri trasportatori, attrezzature per macchinari, guarnizioni, cuscinetti, fili, funi metalliche, cavi, bulloni, dadi, raccordi filettati, cerniere di porte, chiusure, guide di finestre o cassetti, chiusure a scorrimento, carta, vetro.
Punti di forza
Per la lubrificazione a secco di superfici in plastica o metallo.
Applicazioni
Lubrificante a secco per quelle applicazioni in cui l'uso di un olio o di un grasso non è auspicabile, come cinture di sicurezza, cerniere, guide di finestre o cassetti, serrature di cilindri e carta. Adatto anche come agente distaccante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 650 ml |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore