4249 SYSTEM TW249 GRASSO BIANCO ML 400

SYSTEM TW249 GRASSO BIANCO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:TW249
Rubix:160000000108057
Produttore:4249
EAN:8002565042497
4249 SYSTEM TW249 GRASSO BIANCO ML 400

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 4249 SYSTEM TW249 GRASSO BIANCO ML 400


Grasso multiuso a base di sapone complesso di litio. Contiene additivi anticorrosione, e antiossidanti. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica a fondo e protegge dall’azione dell’acqua calda e vapore. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti. Non contiene acidi e si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità).

Punti di forza

Temperatura di impiego: da -20°C a +160°C con punto di goccia a +250°C.

Applicazioni

Può essere utilizzato nel settore industriale e nautico per i più svariati problemi di lubrificazione; cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, in particolare tutte le parti mobili degli autoveicoli.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Tipologiagrasso
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima160 °C
€ 10,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore