101017235U MOLYKOTE CU7439PLUS 5KG

Pasta di rame CU-7439 Plus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:CU-7439+ 5KG
Rubix:160000000924224
Produttore:23900129
EAN:5413278032621
101017235U MOLYKOTE CU7439PLUS 5KG
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità5000 g
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima650 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 101017235U MOLYKOTE CU7439PLUS 5KG


Pasta di rame per parti soggette ad alte temperature, carichi elevati e influenze corrosive. Adatta per i componenti delle macchine che devono essere protetti da acqua, vapore o corrosione, come i componenti dei sistemi frenanti, le connessioni delle flange, i bulloni dei tubi di scarico.

Punti di forza

Pasta per viti a base di rame, molto adesiva e resistente al dilavamento, buona protezione dalla corrosione, bassa evaporazione - nessun punto di gocciolamento.

Applicazioni

Lubrificazione di componenti di macchine che devono essere protette da acqua, vapore e corrosione. Lubrificazione di sistemi frenanti, giunti a flangia, dispositivi di fissaggio dei gas di scarico, ecc.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità5000 g
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima650 °C
Quantità del paccoscatola
386,25 IVA esclusa
/ Unità
471,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità