ULTRACUT EVO 250 5L 51366

Ultracut® evo 250

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:ULTRACUT EVO 250 5L
Rubix:999180900003168
Produttore:51366
EAN:5024747513666
ULTRACUT EVO 250 5L 51366

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ULTRACUT EVO 250 5L 51366


Fluido da taglio a base di olio emulsionabile, di lunga durata e facile da usare per l’operatore.
Fluido da taglio a base di olio emulsionabile, di lunga durata e facile da usare per l’operatore.

Punti di forza

Formulato per operazioni di taglio leggere/medie. Prestazioni di taglio eccezionali. Senza biocidi. Senza sensibilizzanti cutanei. Disattivatori e passivatori dei metalli. Fluido da taglio di alta qualità per uso generale, miscelabile in acqua. Adatto per metalli ferrosi e non ferrosi. Diluizioni molto economiche, fino a 40:1.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x140x255 mm
Peso imballaggio5022 g
Capacità5000 ml
Quantità del paccotanica
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima30 °C
Punto di infiammabilità> 100
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione