RTD CHLORINE FREE SPRAY 400ML 53081

Spray RTD® senza cloro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:RTD CHLORINE FREE SPRAY 400ml
Rubix:999180900003218
Produttore:53081
EAN:5024747530816
RTD CHLORINE FREE SPRAY 400ML 53081

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RTD CHLORINE FREE SPRAY 400ML 53081


Lubrificante da taglio per metalli applicato in aerosol, senza cloro, che raddoppia la durata degli utensili.
RTD Chlorine Free Spray è un lubrificante per il taglio dei metalli applicato tramite aerosol, costituito da un concentrato di additivi per pressioni estreme. RTD Spray senza cloro applica un film economico di fluido da taglio per metalli direttamente sulla zona di taglio ed è particolarmente indicato per l'uso durante le operazioni di lavorazione e nelle aree di difficile accesso.

Punti di forza

Prestazioni di taglio eccellenti. Adatta a tutti i metalli ferrosi. Ideale per alesatura, maschiatura, foratura e operazioni generali di officina. Applicazione rapida e conveniente.

Applicazioni

Lo spray senza cloro RTD applica una pellicola economica di fluido da taglio per metalli direttamente sulla zona di taglio ed è particolarmente adatto per l'uso durante le operazioni di lavorazione e nelle aree di difficile accesso.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
32,86 IVA esclusa
/ Unità
40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione