RTD LIQUID 5L 53076

RTD® liquido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:RTD LIQUID 5L
Rubix:999180900003215
Produttore:53076
EAN:5024747530762
RTD LIQUID 5L 53076

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RTD LIQUID 5L 53076


RTD è un lubrificante per alesatura, maschiatura e foratura, formulato appositamente per raddoppiare la durata degli utensili.
RTD è il lubrificante leader mondiale, applicato a mano, per l'alesatura, la maschiatura e la foratura ed è leader di mercato da oltre 60 anni. La gamma RTD contiene additivi tecnicamente avanzati a pressione estrema che riducono in modo significativo l'attrito sul bordo di taglio, offrendo prestazioni superlative. Di conseguenza, RTD prolunga la durata dell'utensile e promuove una finitura superficiale superiore, consentendo di risparmiare sui costi e di migliorare la qualità. RTD Liquid è adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimetici. Può anche essere aggiunto al normale olio da taglio minerale per le operazioni di taglio più severe, come la brocciatura e il taglio di ingranaggi sui metalli più duri. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Punti di forza

Prestazioni di taglio ottimali. Raddoppia la durata dell'utensile. Eccellente finitura superficiale. Riduce l'usura e le rotture dei rubinetti. Riduce al minimo gli scarti e i rifiuti. Attrito ridotto e maggiore resistenza all'usura. Eccellenti prestazioni a pressioni estreme. Compatibilità multimetallo.

Applicazioni

RTD Liquid è adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimetici. Può anche essere aggiunto al normale olio da taglio minerale per le operazioni di taglio più severe, come la brocciatura e il taglio di ingranaggi sui metalli più duri. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x140x255 mm
Peso imballaggio5926 g
Capacità5000 ml
Quantità del paccotanica
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima30 °C
Punto di infiammabilitàsuperiore a 150 °c
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione