CUTTING OIL - 500 ML 895087

Sp-4 - olio da taglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:895087
Rubix:999230630043203
EAN:3660338474712
CUTTING OIL - 500 ML 895087
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : CUTTING OIL - 500 ML 895087


Previene il surriscaldamento dei metalli nelle attività di taglio e perforazione. Protegge e lubrifica gli utensili da taglio. Riduce l'usura degli utensili. Non corrosivo. Senza silicone. Applicare generosamente sull'utensile e sul materiale prima e durante il taglio e la foratura. Riduce l'attrito. Facilita la punzonatura rapida. Prolunga la durata di vita dell'attrezzatura.

Punti di forza

Buone proprietà di "pressione estrema". Perfettamente adatto ai metalli inossidabili

Applicazioni

Lubrificante per ridurre l'usura degli utensili durante la maschiatura, la foratura, la filettatura e il taglio.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore