Riferimenti
Rocol:ULTRACUT EVO 250 20L
Rubix:999180900003167
Produttore:51363
EAN:5024747513635


Documenti
Dettagli del prodotto : ULTRACUT EVO 250 20L 51363
Fluido da taglio a olio solubile, di lunga durata e facile da usare per l’operatore.
Fluido da taglio a olio solubile, di lunga durata e facile da usare per l’operatore.
Punti di forza
Formulato per operazioni di taglio leggere/medie. Prestazioni di taglio eccezionali. Nessun biocida. Nessun sensibilizzante cutaneo. Disattivatori e passivanti dei metalli. Fluido da taglio di alta qualità per uso generale, miscibile con acqua. Adatto per metalli ferrosi e non ferrosi. Diluizioni molto economiche, fino a 40:1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x220x390 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 20130 g |
| Capacità | 20000 ml |
| Quantità del pacco | lattina |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 30 °C |
| Punto di infiammabilità | >100 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione