MOISTURE GUARD CLEAR SPRAY 400ML 69025
Spray trasparente antiumidità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:MOISTURE GUARD CLEAR SPRAY 400ml
Rubix:999180900003229
Produttore:69025
EAN:5024747690251
Documenti
Dettagli del prodotto : MOISTURE GUARD CLEAR SPRAY 400ML 69025
Cinque anni di protezione dalla corrosione in ambienti interni.
MOISTURE GUARD Clear Spray è una sottile pellicola anticorrosione quasi asciutta, adatta alla protezione interna di componenti come cuscinetti, ingranaggi, presse e qualsiasi prodotto metallico lavorato che necessiti di protezione dagli attacchi corrosivi - sia in magazzino, che in transito o tra un'operazione e l'altra. MOISTURE GUARD Clear Spray protegge dalle atmosfere umide e dall'attacco della condensa. Dopo 1000 ore di test accelerati in cabina di umidità, l'acciaio trattato con moisture guard rimane esente da corrosione MOISTURE GUARD Clear Spray è ideale come protezione anticorrosiva incolore, a medio/lungo termine, per i componenti in metallo nudo e per gli stampi, in particolare dove la condensa è un problema.
Punti di forza
Eccellente inibitore della corrosione con innaffiamento. Protezione dalla corrosione in interni per cinque anni. La pellicola flessibile non si scheggia e non si crepa. Non attira lo sporco e la polvere. Senza silicone. Protegge dalla condensa e dalle atmosfere umide. Adatto a un'ampia gamma di prodotti, come utensili di stampaggio, cuscinetti, ingranaggi, pressatura e qualsiasi metallo lavorato.
Applicazioni
MOISTURE GUARD Clear Spray è una sottile pellicola anticorrosione quasi asciutta, adatta alla protezione interna di componenti come cuscinetti, ingranaggi, presse e qualsiasi prodotto metallico lavorato che necessiti di protezione dagli attacchi corrosivi - sia in magazzino, che in transito o tra un'operazione e l'altra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione