• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Lubrificanti e accessori(720)
  • Vernici e accessori(90)
  • Pennelli e spazzole(83)
  • Pulizia(12)
  • Assortimenti prodotti per manutenzione(65)
  • Elettricità, elettronica e illuminazione(218)
  • Dispositivi di saldatura e taglio(220)
  • Elettrodi(81)
Vedi Ferramenta e manutenzione
  • SCELTI PER TE(4)
  • Lubrificanti e accessori(545)
  • Lubrificazione per meccanismi(134)
  • Pulizia e protezione(41)
Vedi Lubrificanti e accessori
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Ferramenta e manutenzione
  3. Lubrificanti e accessori
  4. Lubrificanti e accessori
  5. Lubrificanti, oli penetranti
  6. Aerosol anti corrosione
  7. 4323 SVITOL ML 400

4323 SVITOL ML 400

Aerosol anti corrosione Arexons

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Arexons:SVITOL ML 400
Rubix:999210128016561
Produttore:4323
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Dettagli del prodotto : 4323 SVITOL ML 400


Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MOISTURE GUARD GREEN SPRAY 400ML 69045ANTI-CORROSION - 500 ML 895118MOISTURE GUARD CLEAR SPRAY 400ML 6902588409-RIVESTIMENTO SPRAY ANTICORROSIONE PER METALLI ZINCATI SF 7800 - 400 ML3-36 ANTICORROSION ARRESTA ED IMPEDISCE VARIE FORME DI CORROSIONE-LATTA METALLICA- 5 LT A0252GALVA FLASH 500ML 695221010530012 MOLYKOTE PTFE-N UV SPRAY 400MLDRY LUBE 30520-AB0051130046-LUBRIFICANTE KLUBERPASTE UH 1 84-201 600G101740210U MOLYKOTE P74 KG.10940610177-GRASSO PETAMO GHY 133 N 25KG2905412-LUBRIFICANTE ANTIGRIPPANTE BIANCO PER SUPERFICI ESPOSTE AL CALORE LB 8156 400G EPIG4275 SVITOL CARTONE LATTA 5L FORMULA LIQUIDA L 5503390-ANTIGRIPPANTE AL RAME C5 A LB 8008 - 454 G1010190300 MOLYKOTE DX 50GR
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata