Riferimenti
Rocol:GALVA FLASH 500ml
Rubix:999180900003232
Produttore:69522
EAN:5024747695225
Documenti
Dettagli del prodotto : GALVA FLASH 500ML 69522
Questa vernice spray Galva Flash Hot Dip Cold Galvanising di Rocol offre una formula a tripla protezione, sviluppata per sfruttare le proprietà chimiche dello zinco con un sistema di resine avanzato per proteggere l'acciaio dalla corrosione. È ideale per i componenti che non possono essere zincati con un processo di immersione a caldo. Al contrario, le vernici standard creano una barriera passiva che, se violata, non offre alcuna protezione contro la corrosione.
Le vernici arricchite di metallo ROCOL hanno una formula a tripla protezione, che è stata sviluppata dagli scienziati ROCOL per spiegare le proprietà chimiche dello zinco e un sistema di resina avanzato per proteggere l'acciaio dalla corrosione. Protezione dalla corrosione a lungo termine per i componenti metallici che richiedono un aspetto permanente, brillante e lucido, con la lucentezza dell'alluminio. Ideale per i componenti che non possono essere zincati con un processo di immersione a caldo. Le differenze tra le vernici standard e le vernici arricchite di metallo ROCOL sono significative. Le vernici standard creano una barriera passiva, che quando viene violata non offre alcuna protezione contro la corrosione. La ruggine inizierà a formarsi sotto la vernice, rimuovendola rapidamente dalla superficie.
Punti di forza
Eccellente protezione anticorrosione a lungo termine per i metalli ferrosi - 1.000 ore di test in nebbia salina
Univoca combinazione di flessibilità e durezza - resistente alla desquamazione, allo sfaldamento e allo sbiadimento
Film durevole e idrofobo - respinge l'acqua
Ottima resistenza alle temperature - da -30°C a +450°C senza deterioramento
Rivestimento ad alte prestazioni - contiene zinco puro, alluminio e resine sintetiche
Senza piombo e senza cromati
Eccellente riparazione per le superfici zincate - aderisce bene alle superfici zincate.br/>Rivestimento ad alte prestazioni - contiene zinco puro, alluminio, resine sintetiche e additivi
Senza piombo e cromati
Eccellente riparazione per le superfici zincate - aderisce bene alle superfici metalliche
Rispetta i requisiti della norma ISO3549
Univoca combinazione di flessibilità e durezza - resistente alla desquamazione, allo sfaldamento e allo sbiadimento
Film durevole e idrofobo - respinge l'acqua
Ottima resistenza alle temperature - da -30°C a +450°C senza deterioramento
Rivestimento ad alte prestazioni - contiene zinco puro, alluminio e resine sintetiche
Senza piombo e senza cromati
Eccellente riparazione per le superfici zincate - aderisce bene alle superfici zincate.br/>Rivestimento ad alte prestazioni - contiene zinco puro, alluminio, resine sintetiche e additivi
Senza piombo e cromati
Eccellente riparazione per le superfici zincate - aderisce bene alle superfici metalliche
Rispetta i requisiti della norma ISO3549
Applicazioni
Porti e banchine, marina e offshore, aziende agricole
Apparecchiature industriali: Telai di porte e finestre in acciaio, recinzioni, cancelli, porte di garage, telai di rimorchi e roulotte, giunti, pannelli interni di carrozzerie, acciaio strutturale e guard-rail, giunture saldate, scarichi e caldaie, serbatoi di stoccaggio, tubazioni e raccordi.
Apparecchiature industriali: Telai di porte e finestre in acciaio, recinzioni, cancelli, porte di garage, telai di rimorchi e roulotte, giunti, pannelli interni di carrozzerie, acciaio strutturale e guard-rail, giunture saldate, scarichi e caldaie, serbatoi di stoccaggio, tubazioni e raccordi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione