88409-RIVESTIMENTO SPRAY ANTICORROSIONE PER METALLI ZINCATI SF 7800 - 400 ML

LOCTITE SF 7800

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:SF 7800
Rubix:999220125014693
Produttore:88409
EAN:8410642202885
88409-RIVESTIMENTO SPRAY ANTICORROSIONE PER METALLI ZINCATI SF 7800 - 400 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 88409-RIVESTIMENTO SPRAY ANTICORROSIONE PER METALLI ZINCATI SF 7800 - 400 ML


Trattamento per superfici LOCTITE SF 7800 - Protezione contro la corrosione, Zinco spray
Resina zinco-alluminio aerosol a base di solventi che fornisce una protezione a lungo termine contro la corrosione catodica dei metalli galvanizzati.

Punti di forza

  • Resina spray zinco-alluminio
  • Eccellente protezione contro la corrosione catodica dei metalli ferrosi
  • Ripristina la protezione delle parti zincate
  • Temperatura di esercizio da -50 ºC a +550 ºC.

Applicazioni

A solvent-based, aerosol, zinc-aluminum resin that provides long-term protection against cathodic corrosion on galvanized metals.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Coloregrigio
10,81 IVA esclusa
/ Unità
13,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione