RTD COMPOUND 500G 53023

RTD® compound

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:RTD COMPOUND 500g
Rubix:999180900003210
Produttore:53023
EAN:5024747530236
RTD COMPOUND 500G 53023

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RTD COMPOUND 500G 53023


Composto per taglio dei metalli che raddoppia la durata dell'utensile.
RTD è il lubrificante leader mondiale, applicato a mano, per alesatura, maschiatura e foratura, ed è leader di mercato da oltre 60 anni. La gamma RTD contiene additivi tecnicamente avanzati per pressioni estreme che riducono significativamente l'attrito sul tagliente, garantendo prestazioni eccellenti. Di conseguenza RTD prolunga la durata dell'utensile e favorisce una finitura superficiale superiore, offrendo risparmi sui costi oltre a una qualità migliorata. RTD Compound è una pasta morbida ed è adatta a tutti i metalli, compresi acciai temprati, titanio e nimonic, anche nelle operazioni di taglio più gravose. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Punti di forza

Prestazioni di taglio al massimo livello. Formulato per aderire all'utensile, garantendo eccellenti prestazioni di taglio. Raddoppia la durata dell'utensile. Eccellente finitura superficiale. Riduce l'usura e le rotture del maschio. Riduce al minimo gli scarti e i rifiuti. Attrito ridotto e maggiore resistenza all'usura. Eccellenti prestazioni a pressioni estreme. Compatibilità con più metalli.

Applicazioni

È adatto a tutti i metalli, compresi acciai temprati, titanio e nimonic, anche nelle operazioni di taglio più gravose. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso594 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)280x185x210 mm
Peso imballaggio7423 g
Capacità500 ml
Quantità del paccolattina
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima30 °C
Punto di infiammabilità> 100 °c
100 mm
90 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione