Riferimenti
Rocol:ULTRACUT 370 Plus 5L
Rubix:999180900003172
Produttore:51376
EAN:5024747513765
Documenti
Dettagli del prodotto : ULTRACUT 370 PLUS 5L 51376
Fluido per taglio e rettifica semi-sintetico ad alta diluizione e lunga durata.
Fluido per taglio e rettifica semi-sintetico ad alta diluizione e lunga durata.
Punti di forza
Diluizione molto elevata - basso costo nel serbatoio. Adatto all’uso come fluido per taglio e rettifica leggero/medio. Forma una microemulsione verde traslucida quando miscelato con acqua, che offre una chiara visione del pezzo in lavorazione. Diluizioni estremamente economiche: fino a 60:1 per il taglio e 70:1 per la rettifica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x150x230 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 50376000 g |
| Capacità | 5000 ml |
| Quantità del pacco | lattina |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 30 °C |
| Punto di infiammabilità | > 100 °c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione