RTD CHLORINE FREE LIQUID 350ML 53521

RTD® liquido senza cloro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:RTD CHLORINE FREE LIQUID 350ml
Rubix:999180900003221
Produttore:53521
EAN:5024747535217
RTD CHLORINE FREE LIQUID 350ML 53521
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : RTD CHLORINE FREE LIQUID 350ML 53521


RTD è un lubrificante per alesatura, maschiatura e foratura specificamente formulato per raddoppiare la durata degli utensili.
RTD è il lubrificante per alesatura, maschiatura e foratura, applicato a mano, leader di mercato da oltre 60 anni. La gamma RTD contiene additivi tecnicamente avanzati a pressione estrema che riducono in modo significativo l'attrito sul tagliente, garantendo prestazioni eccellenti. Di conseguenza, RTD prolunga la durata dell'utensile e promuove una finitura superficiale superiore, consentendo di risparmiare sui costi e di migliorare la qualità. RTD Liquid è adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimonici. Può anche essere aggiunto al normale olio da taglio minerale per le operazioni di taglio più severe, come la brocciatura e il taglio di ingranaggi sui metalli più duri. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Punti di forza

Prestazioni di taglio ottimali. Raddoppia la durata dell'utensile. Eccellente finitura superficiale. Riduce l'usura e le rotture dei rubinetti. Riduzione degli scarti e degli sfridi. Riduzione dell'attrito e maggiore resistenza all'usura. Eccellenti prestazioni a pressioni estreme. Compatibilità con più metalli.

Applicazioni

RTD Liquid è adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimonici. Può anche essere aggiunto al normale olio da taglio minerale per le operazioni di taglio più severe, come la brocciatura e il taglio di ingranaggi sui metalli più duri. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità350 ml
Quantità del paccobottiglia
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima40 °C
Punto di infiammabilità160 °c
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,02 IVA esclusa
/ Unità
54,93 IVA inclusa
  • Esaurito