Riferimenti
Rocol:RTD CLEANCUT 350g
Rubix:999180900003213
Produttore:53062
EAN:5024747530625


Documenti
Dettagli del prodotto : RTD CLEANCUT 350G 53062
Liquido per il taglio dei metalli che non macchia e che raddoppia la durata degli utensili.
RTD Cleancut is a specially formulated, hand applied cutting lubricant designed to improve all day to day machining operations - whatever the metal being worked.
Punti di forza
Senza zolfo e cloro. Lavabile in acqua. Adatto per applicazioni aerospaziali e nucleari. Lubrificante a bassa viscosità, solubile in acqua. Non fumante, a basso odore. Non macchia su metalli gialli, alluminio e ottone. Disponibile in un flacone di plastica da spremere per facilitare l'applicazione.
Applicazioni
RTD Cleancut è un lubrificante da taglio appositamente formulato e applicato a mano, progettato per migliorare tutte le operazioni di lavorazione quotidiane, indipendentemente dal metallo lavorato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 350 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,84 IVA inclusa
- Esaurito