FEMALE METRIC 24GRARTICOLO SWIVEL LIGHT 1CA56-8-4

Hannifin Connettore a vite per tubo morbido 4mm IG - G1/4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:1CA56-8-4
Rubix:999200100104422
FEMALE METRIC 24GRARTICOLO SWIVEL LIGHT 1CA56-8-4
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiafemmina metrica l - girevole
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FEMALE METRIC 24GRARTICOLO SWIVEL LIGHT 1CA56-8-4


La nuova e migliorata serie Global 56, che riunisce le serie 55 e 58 in un'unica serie. La serie 56 è più corta e più compatta della serie 55/58, riducendo il peso dei sistemi fino al 20% e facilitando l'instradamento dei gruppi quando vengono installati in spazi ridotti e ristretti. Inoltre, il processo di crimpatura della Serie 56 è più semplice, più veloce e più sicuro, perché viene crimpata l'intera lunghezza del gonnellino e non è necessaria alcuna marcatura.
Applicazioni: Idraulica a media pressione, macchine agricole, macchine edili, movimentazione materiali, macchine utensili
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Parker
Rivestimento: Cromo 6 placcato libero
Configurazione: Da tubo a porta
Diametro interno tubo 1: 1/4" (I.D.)
Dimensione attacco 1: I.D. tubo 6,4 mm, I.D. tubo 1/4 di pollice, -4 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M14x1,5 mm
Dimensione attacco 2: M14x1,5
Tipo di attacco 2: Femmina, L metrica, cono a 24° (con O-Ring), girevole
Tipo di attacco 2: Femmina Metrica L - Girevole (Cono a 24° con O-Ring)
Lunghezza raccordo: 22,6 mm (vedi legenda disegni B)
Disclaimer: L'utente, attraverso le proprie analisi e prove, è l'unico responsabile della scelta finale del sistema e dei componenti e dell'assicurazione che tutti i requisiti di prestazione, resistenza, manutenzione, sicurezza e avvertimento dell'applicazione siano soddisfatti. La u
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza raccordo: 47,1 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipi di fluidi: Prodotti chimici, fluidi idraulici, olio, acqua, aria
Dimensione del raccordo: 17 mm (vedi legenda disegni J)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, Macchine fuoristrada, Trasporti
Pressione massima di esercizio: 425, 42,5
Tipo di attacco: DKOL
Tipo di prodotto: Raccordi per tubi flessibili
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 12151-2-SWS-L
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Diametro esterno del tubo: 8

Punti di forza


- Consolidamento di due serie in una (55 e 58 = 56), riducendo le scorte dei clienti - Più corto e più compatto della serie 55/58, per facilitare l'instradamento dei gruppi in aree di installazione ristrette;



La lunghezza ridotta può consentire l'instradamento dei tubi flessibili in sostituzione dei raccordi a gomito esistenti - Crimpatura a gomito su tutta la lunghezza (non è richiesta la marcatura della lunghezza di crimpatura) per un funzionamento più facile, sicuro e veloce rispetto alla serie 55 - Riduzione del peso fino al 20% - (Per la disponibilità a livello mondiale, i riferimenti esagonali sono disponibili in metrico e in pollici) - Le ganasce dell'attuale serie 55 sono qualificate e possono essere utilizzate con la serie 56

Applicazioni








- Applicazioni idrauliche a media pressione - Attrezzature agricole - Costruzioni - Oli lubrificanti - Attrezzature per la movimentazione dei materiali - Macchine utensili - Camion per la raccolta dei rifiuti - Attrezzature di servizio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafemmina metrica l - girevole
Materialeacciaio
Modello56
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,20 IVA esclusa
/ Unità
16,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione