539710-CONNETTORE FEMMINA MSSD-F-M16

Connettore MSSD-F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MSSD-F-M16
Rubix:160000000599162
Produttore:539710
EAN:4052568050047
539710-CONNETTORE FEMMINA MSSD-F-M16
Riepilogo info tecniche
Tipologiaconnettore mssd
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 539710-CONNETTORE FEMMINA MSSD-F-M16


Spina e presa MSSD-F-M16 Per bobine e valvole, modello di porta standard di settore. Diametro ammesso del cavo=6 - 8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Frequenza di collegamento=50, Classe di Protezione=(* IP65, * a IEC 60529), Temperatura ambiente=-20 - 115 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x10x20 mm
Peso22 g
Tipologiaconnettore mssd
Paese d'origineIT
Codice doganale85366990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione