SERIES 266 - 267 - 268 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 PILOTING SUBBASE FOR MOUNTING OF CNOMO PILOT WITH CO 88128409

Valvola ad otturatore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:88128409
Rubix:999200928035093
SERIES 266 - 267 - 268 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 PILOTING SUBBASE FOR MOUNTING OF CNOMO PILOT WITH CO 88128409
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola ad otturatore

Dettagli del prodotto : SERIES 266 - 267 - 268 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 PILOTING SUBBASE FOR MOUNTING OF CNOMO PILOT WITH CO 88128409


Punti di forza

Connettore standard taglia 30 dotato di coperchio rimovibile che consente l'accesso al cablaggio per un facile controllo dell'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
Temperature di esercizio: -da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizioni in silicone), versione con cavo stampato da -5° C a +70° C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola ad otturatore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
86,27 IVA esclusa
/ Unità
105,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione