COPERCHIO PER CONTENITORE 868053

Contenitori di grandi dimensioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:868053
Rubix:999180200042685
EAN:3660338219337
COPERCHIO PER CONTENITORE 868053
Riepilogo info tecniche
Lunghezza568 mm
Larghezza419 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : COPERCHIO PER CONTENITORE 868053


Contenitore in polipropilene molto rigido. Utilizzo polivalente per la custodia, la movimentazione, la preparazione degli ordini e lo stoccaggio. Maniglie aperte per una movimentazione efficace ed agevole. Impilabile e incastrabile nello stesso tempo. Coperchio in dotazione opzionale.

Punti di forza

Nestable on one side and stackable on the other Optional cover

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza568 mm
Larghezza419 mm
Materialepolipropilene
Per modellobac 54 l
Coloreincolore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,27 IVA esclusa
/ Unità
16,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Larghezza

selezionare le varianti (3)