CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879762

Contenitori Euro 600x400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879762
Rubix:999190400155843
EAN:3660338332722
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879762

Riepilogo info tecniche

Capacità20 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879762


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile. Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro. Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza120 mm
10,58 IVA esclusa
/ Unità
12,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità