CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886184

Contenitori Euro 600x400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886184
Rubix:999210128017222
EAN:3660338396366
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886184

Riepilogo info tecniche

Capacità27 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886184


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile. Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro. Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità27 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza150 mm
€ 12,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità