CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886179

Contenitori euro 400x300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886179
Rubix:999210128017217
EAN:3660338396311
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886179

Riepilogo info tecniche

Capacità6 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886179


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile.
Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro.
Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.
Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità6 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza70 mm
6,03 IVA esclusa
/ Unità
7,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità