CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879764

Contenitori Euro 600x400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879764
Rubix:999190400155845
EAN:3660338332746
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879764

Riepilogo info tecniche

Capacità42 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879764


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile. Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro. Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità42 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza220 mm
16,51 IVA esclusa
/ Unità
20,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità