CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886183

Contenitori Euro 600x400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886183
Rubix:999210128017221
EAN:3660338396359
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886183

Riepilogo info tecniche

Capacità12,5 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886183


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile. Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro. Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità12,5 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza70 mm
9,18 IVA esclusa
/ Unità
11,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità