CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886185

Contenitori Euro 600x400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886185
Rubix:999210128017223
EAN:3660338396373
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886185

Riepilogo info tecniche

Capacità47 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886185


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile. Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro. Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità47 l
Lunghezza400 mm
Larghezza600 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza240 mm
15,58 IVA esclusa
/ Unità
19,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità