CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886181

Contenitori euro 400x300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886181
Rubix:999210128017219
EAN:3660338396335
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886181

Riepilogo info tecniche

Capacità22 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886181


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile.
Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro.
Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.
Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità22 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza240 mm
10,73 IVA esclusa
/ Unità
13,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità