CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879759

Contenitori euro 400x300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879759
Rubix:999190400155840
EAN:3660338332692
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879759

Riepilogo info tecniche

Capacità20 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 879759


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile.
Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro.
Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.
Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità20 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza220 mm
10,30 IVA esclusa
/ Unità
12,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità