CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886182

Contenitori euro 400x300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886182
Rubix:999210128017220
EAN:3660338396342
CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886182

Riepilogo info tecniche

Capacità25 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTENITORE DI STOCCAGGIO 886182


Contenitori impilabili con standard EURO, in plastica alimentare 100% grigia riciclabile.
Dimensioni standardizzate che permettono di impilare i contenitori in modo facile e sicuro.
Serbatoi rinforzati in diversi punti per una maggiore resistenza e durata.
Coperchi opzionali con cerniere integrate.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità25 l
Lunghezza300 mm
Larghezza400 mm
Modelloeuro bins
Coloregrigio
Altezza275 mm
15,43 IVA esclusa
/ Unità
18,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità