COPERCHIO PER CONTENITORE 868049

Contenitori di grandi dimensioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:868049
Rubix:999180200042681
EAN:3660338219290
COPERCHIO PER CONTENITORE 868049
Riepilogo info tecniche
Lunghezza473 mm
Larghezza349 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : COPERCHIO PER CONTENITORE 868049


Contenitore in polipropilene molto rigido. Utilizzo polivalente per la custodia, la movimentazione, la preparazione degli ordini e lo stoccaggio. Maniglie aperte per una movimentazione efficace ed agevole. Impilabile e incastrabile nello stesso tempo. Coperchio in dotazione opzionale.

Punti di forza

Nestable on one side and stackable on the other Optional cover

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza473 mm
Larghezza349 mm
Materialepolipropilene
Per modellobac 30 l
Coloreincolore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,57 IVA esclusa
/ Unità
9,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Larghezza

selezionare le varianti (3)