COPERCHIO PER CONTENITORE 868045

Contenitori di grandi dimensioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:868045
Rubix:999180200042677
EAN:3660338219252
COPERCHIO PER CONTENITORE 868045

Riepilogo info tecniche

Lunghezza393 mm
Larghezza290 mm
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COPERCHIO PER CONTENITORE 868045


Contenitore in polipropilene molto rigido. Utilizzo polivalente per la custodia, la movimentazione, la preparazione degli ordini e lo stoccaggio. Maniglie aperte per una movimentazione efficace ed agevole. Impilabile e incastrabile nello stesso tempo. Coperchio in dotazione opzionale.

Punti di forza

Nestable on one side and stackable on the other Optional cover

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza393 mm
Larghezza290 mm
Materialepolipropilene
Per modellobac 18 l
Coloreincolore
6,25 IVA esclusa
/ Unità
7,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza

Larghezza