RS 2,00 EP7022 ( MESCOLA 70 EPDM EP702201) 67026596-CORDA O-RING
Cordone rotondo (RS EPDM 70 Perox), nero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:RS 2 EPDM 70 Perox E1 S100
Rubix:999210420067316
Produttore:26596


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 2 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : RS 2,00 EP7022 ( MESCOLA 70 EPDM EP702201) 67026596-CORDA O-RING
I cordoni rotondi hanno una sezione trasversale circolare e sono estrusi come fili finiti. L'effetto di tenuta del cordone rotondo si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione nello spazio di installazione. La funzione di tenuta è rafforzata dalla pressione del fluido nello stato di funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione