Riferimenti
Chiaravalli:21108012
Rubix:170000000776282
Produttore:21108012
EAN:8054652066305

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 21108012-CORONA ASA 80 Z 12 SEMPLICE C
Corona asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 680 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Catena | asa 80-1 |
| Codice ISO | 16a-1 |
| Diametro del foro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione