Riferimenti
Chiaravalli:21104057
Rubix:170000000776247
Produttore:21104057
EAN:8054652065957

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
Dettagli del prodotto : 21104057-CORONA ASA 40 Z 57 SEMPLICE C
Corona asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2210 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
| Catena | asa 40-1 |
| Codice ISO | 08a-1 |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione