Riferimenti
Chiaravalli:21205030
Rubix:170000000776377
Produttore:21205030
EAN:8054652067258

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
Dettagli del prodotto : 21205030-CORONA ASA 50 Z 30 DOPPIA C
Corona asa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3270 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 30 |
| Catena | asa 50-2 |
| Codice ISO | 10a-2 |
| Diametro del foro | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione