Riferimenti
Chiaravalli:33251464
Rubix:160000000481607
Produttore:33251464
EAN:8054652081728

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 64 |
Dettagli del prodotto : 33251464-CORONA CONICA M 2,5-1:4 Z 64
Corona conica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2700 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 64 |
| Angolo di aggancio | 77,43 ° |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Lunghezza del mozzo | 10 mm |
| Larghezza dentatura | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore