Riferimenti
Chiaravalli:31201232
Rubix:170000000776805
Produttore:31201232
EAN:8054652080684

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale | c43 uni 7847 |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 31201232-COR. CON.SPIRAL M.2 R.1/2 Z 32
Cor. con.spiral
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Materiale | c43 uni 7847 |
| Numero di denti | 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione