Riferimenti
Chiaravalli:35101119
Rubix:170000000776854
Produttore:35101119
EAN:8054652081896

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 35101119-PIGNONE SPECIALE M 1-1:1 Z 19
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Modulo | 1 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 19 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 15,3 mm |
| Lunghezza del mozzo | 6,5 mm |
| Larghezza dentatura | 6,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione