Riferimenti
Chiaravalli:35251116
Rubix:160000000481598
Produttore:35251116
EAN:8054652082206

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 35251116-PIGNONE SPECIALE M 2,5-1:1 Z 16
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Modulo | 2,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 12 mm |
| Lunghezza del mozzo | 15 mm |
| Larghezza dentatura | 11,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione