Riferimenti
Chiaravalli:35151122
Rubix:170000000776863
Produttore:35151122
EAN:8054652082008

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 1,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 35151122-PIGNONE SPECIALE M 1,5-1:1 Z 22
Pignone speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Modulo | 1,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 22 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 8 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12 mm |
| Larghezza dentatura | 10,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione