Riferimenti
Chiaravalli:32451216
Rubix:160000000481642
Produttore:32451216
EAN:8054652081544

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 4,5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 32451216-PIGNONE CONICO M 4,5-1:2 Z 16
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Modulo | 4,5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 30 ° |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Lunghezza del mozzo | 15,4 mm |
| Larghezza dentatura | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore