Riferimenti
Chiaravalli:32501216
Rubix:160000000481652
Produttore:32501216
EAN:8054652081612

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 5 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 32501216-PIGNONE CONICO M 5 -1:2 Z 16
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1070 g |
|---|---|
| Modulo | 5 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 16 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Lunghezza del mozzo | 21,1 mm |
| Larghezza dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione