Riferimenti
Chiaravalli:32201125
Rubix:160000000481590
Produttore:32201125
EAN:8054652081186

Riepilogo info tecniche
| Modulo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 32201125-PIGNONE CONICO M 2 -1:1 Z 25
Pignone conico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Modulo | 2 mm |
| Materiale | c 45 uni 7847 |
| Numero di denti | 25 |
| Angolo di aggancio | 20 ° |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Lunghezza del mozzo | 12,3 mm |
| Larghezza dentatura | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione